Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT PL-45B Seria Pl | AE4ENB 5JPC4

BELL & GOSSETT Pompă de circulație pentru apă caldă PL-45B Seria Pl

În stoc
Articol: AE4ENB Model: PL-45BCrucea Ref: 5JPC4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,934.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi2.1
Cea mai bună eficiență GPM @ Head25 gpm @ 18 ft
Stilul conexiuniiCu flanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față8-1/2 "
Material carcasăBronz
HP1/6
Material rotorOţel
Dimensiune intrare / ieșire1.5 "
Lungime9.125 "
Configurare buclăOperatii Deschise
Max. GPM @ Cap49 gpm @ 1 ft
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temp.225 grade F
Etanșare mecanicăFără întreținere
Min. GPM @ Cap5 gpm @ 27 ft
Număr de viteze1
Fază1
Montare pompăNoryl (R)
Tip pompăFără întreținere
RPM3300
Materialul arboreluiCarbon/Carbură de Siliciu
Inchide-o30 ft.
Protectie termalaDa
Voltaj115
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.47
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Flanșă/Uniune inclusă (Nu)

Variante de produs

ProdusModelRPMamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadProtectie termalaLăţimeMaterial carcasăHPLungimePreț
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT PL-30 Seria Pl | AD8DHT 4JA83 PL-3026501.4015 gpm @ 13 ftAuto4.38 "Fontă1/128.625 "€1,150.90
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT PL-36 Seria Pl | AD8DHU 4JA84 PL-3633002.1020 gpm @ 22 ftAuto4.38 "Fontă1/68.625 "€1,201.69
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT PL-45 Seria Pl | AD8DHV 4JA85 PL-4533002.1025 gpm @ 18 ftAuto4.62 "Fontă1/69.125 "€1,207.34
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT PL-50 Seria Pl | AD8DHW 4JA86 PL-5033001.8035 gpm @ 12 ftAuto4.62 "Fontă1/69.125 "€1,539.39
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT PL-30B Seria Pl | AE4EMZ 5JPC2 PL-30B26501.415 gpm @ 13 ftDa4.38 "Bronz1/128.625 "€1,551.85
Pompă de circulație pentru apă caldă BELL & GOSSETT PL-36B Seria Pl | AE4ENA 5JPC3 PL-36B33002.120 gpm @ 22 ftDa4.38 "Bronz1/68.625 "€1,502.75
Pompa de circulatie apa calda BELL & GOSSETT PL-50B Seria Pl | AE4ENC 5JPC5 PL-50B33001.835 gpm @ 12 ftDa4.5 "Bronz1/69.125 "€2,226.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Pompă de circulație pentru apă caldă PL-45B Seria Pl
€1,934.32 /unitate