BELL & GOSSETT Pompe de circulație a apei calde din seria PL


Filtru
Stil de conexiune: Cu flanșă , Tip de unitate: Direct , Material rotorului: Oţel , Dimensiune intrare/ieșire: 1.5 " , Max. Presiune de operare: 150 psi , Max. Temp.: 225 grade F , Etanșare mecanică: Fără întreținere , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Tip pompa: Fără întreținere , Material arbore: Carbon/Carbură de Siliciu , Voltaj: 115
StilModelRPMamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadProtectie termalaLăţimeMaterial carcasăHPLungimePreț (ex. TVA)
A
PL-30
26501.4015 gpm @ 13 ftAuto4.38 "Fontă1/128.625 "€1,150.90
B
PL-30B
26501.415 gpm @ 13 ftDa4.38 "Bronz1/128.625 "€1,551.85
B
PL-45B
33002.125 gpm @ 18 ftDa4.5 "Bronz1/69.125 "€1,934.32
A
PL-45
33002.1025 gpm @ 18 ftAuto4.62 "Fontă1/69.125 "€1,207.34
A
PL-36
33002.1020 gpm @ 22 ftAuto4.38 "Fontă1/68.625 "€1,201.69
B
PL-50B
33001.835 gpm @ 12 ftDa4.5 "Bronz1/69.125 "€2,226.36
B
PL-36B
33002.120 gpm @ 22 ftDa4.38 "Bronz1/68.625 "€1,502.75
A
PL-50
33001.8035 gpm @ 12 ftAuto4.62 "Fontă1/69.125 "€1,539.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?