Pompa de circulatie apa calda Bell & Gossett PL-36 este ideala pentru circulatia apei calde prin sisteme, asigurand incalzire uniforma si reducand consumul de energie. Previne punctele reci, optimizând eficiența energetică și oferă utilizatorilor sisteme de încălzire fiabile și confortabile. Este utilizat în sistemele de încălzire hidrică, cum ar fi radiatoare, încălzire prin pardoseală și încălzitoare cu plinte, pentru a menține o temperatură interioară constantă și confortabilă.
Caracteristici:
- Are o construcție din fontă pentru rezistență ridicată și rigiditate structurală.
- Această pompă de circulație vine cu un rotor de oțel aliat prelucrat cu precizie și echilibrat, ridicându-și eficiența și performanța la niveluri superioare.
- Este echipat cu sistemul de rulmenți XL-11, realizat cu precizie, garantând funcționarea fără probleme și minimizând cerințele de întreținere.
- Această pompă de circulație are un inel de gât din oțel inoxidabil cu două fețe care optimizează eficiența și asigură o performanță constantă.
- Are un design permanent lubrifiat cu ulei care reduce nevoia de lubrifiere frecventă, sporind confortul și fiabilitatea.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt piesele tipice de întreținere și înlocuire pentru un separator ulei-apă?
A. Întreținerea poate include curățarea elementelor coalescetoare și inspectarea componentelor de control. Piesele de schimb pot include garnituri, garnituri, elemente coalescetoare și componente de control.
Î. Care este presiunea maximă de funcționare a pompei de circulație pentru apă caldă Bell & Gossett PL-36?
A. Are o presiune maximă de lucru de 150 PSI.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestei pompe de circulație a apei?
A. Are o temperatură de funcționare de până la 225 de grade F.
Î. Cât timp funcționează pompa de circulație pentru apă caldă Bell & Gossett PL-36?
A. Rulmenții din această pompă sunt proiectați pentru o durată de viață nominală aL10 de 100000 de ore. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, dacă pompa ar funcționa continuu, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, menținându-se în intervalul de performanță specificat, rulmenții săi ar dura aproape 11 ani și jumătate.