Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit roți pivotante BENCHPRO UB cu două roți, cu frâne, 75 lb. Pk5 | AF8LMT 28AD52

BENCHPRO Kit roți pivotante UB cu două roți cu frâne 75lb. Pk5

În stoc
Articol: AF8LMT Model: UBCrucea Ref: 28AD52

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€67.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit roți pivotante cu două roți cu frâne
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Finisaj cadruBlack Nylon
Rating de încărcare75 lb.
Numărul de roți2
Inălțime totală2 9 / 16 "
Roată de schimbPentru toate scaunele Benchpro
Diametrul tulpinii.1 / 2 "
Lungimea tijei8 / 9 "
Tip tulpinăRundă
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților1 31 / 32 "
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9401308030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHPRO Kit roți pivotante UB cu două roți cu frâne 75lb. Pk5
€67.35 /unitate