Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BL BEARINGS SSR6 ZZ FM222 Mini Ball Bearing Stainless Steel 10mm SSR6ZZ | AG4ZLC 35JE30

BL BEARINGS SSR6 ZZ FM222 Mini rulment cu bile din oțel inoxidabil 10mm SSR6ZZ

În stoc
Element: AG4ZLC Model: SSR6 ZZ FM222Crucea Ref: 35JE30

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€11.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile miniatural
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel inoxidabil
Tip rulmentScut dublu
Bore Dia.0.375 "
Toleranța forajului+ 0 / -0.0003 "
Materialul cuștilorOţel inoxidabil
Capacitate de încărcare dinamică745 lb.
Numărul industrieiSSR6ZZ
UngereUnsoare
RPM max38000
În afara Dia.0.875 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.0004 "
Material scutOţel inoxidabil
Capacitate de încărcare statică315 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 350 grade F
Lăţime0.281 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158
Înălțimea navei (cm)0.71
Lungimea navei (cm)2.22
Lățimea navei (cm)2.22
Codul HS8482105044

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial rulmentBore Dia.În afara Dia.În afara Dia. ToleranţăMaterial scutCapacitate de încărcare staticăLăţimePreț
RULMENȚI BL R2 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2 ZZ PRX55000Oţel0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Oţel50 Lb.0.156 "€6.24
RULMENȚI BL R3 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3 ZZ PRX48000Oţel0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Oţel110 Lb.0.196 "€6.24
RULMENȚI BL R4 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZ PRX54000Oţel0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Oţel139 lb.0.196 "€6.24
RULMENȚI BL R6 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZ PRX38000Oţel0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Oţel315 lb.0.281 "€6.21
RULMENȚI BL R8 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8 ZZ PRX29000Oţel0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Oţel535 lb.0.312 "€6.24
RULMENȚI BL R10 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZ PRX22000Oţel0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Oţel734 lb.0.343 "€9.03
RULMENȚI BL R12 ZZ PRX Mini Rulment cu bile PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZ PRX19000Oţel0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Oţel1,020 lb.0.437 "€11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS SSR6 ZZ FM222 Mini rulment cu bile din oțel inoxidabil 10mm SSR6ZZ
€11.59 /unitate