Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH HC8017 Spline Miez Bit 2-1/4 inch Spline | AF6YAH 20PL24

BOSCH HC8017 Spline Miez Bit 2-1/4 inch Spline

În stoc
Articol: AF6YAH Model: HC8017Crucea Ref: 20PL24
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
€582.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit Spline Core
Lungimea găuririi12 "
Lungime totală22 "
Mărimea2 1 / 4 "
Dimensiune de filetSplina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)6.4
Lățimea navei (cm)6.4
Codul HS8467290090

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăMărimeaDimensiune de filetPreț
BOSCH HC8036 Bit de miez spline 3-1/4 x 22 in | AC6LPJ 34E351 HC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "€708.18
BOSCH HC8006 Spline Miez Bit 1-3/4 inch Spline | AF6YAG 20PL22 HC800617 "22 "1 3 / 4 "Splina€472.03
BOSCH HC8026 Spline Miez Bit 2-5/8 inch Spline | AF6YAJ 20PL25 HC802617 "22 "2 5 / 8 "Splina€596.58
BOSCH HC8085 Spline Core Bit 6 inch Spline | AF6YAK 20PL27 HC808517 "22 "6Splina€1,201.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HC8017 Spline Miez Bit 2-1/4 inch Spline
€582.75 /unitate