BOSTON GEAR 724-50-G Reductor, o singură reducere, raport 50:1, fără bază | AB2BYU 1L348

BOSTON GEAR Reductor 724-50-G, o singură reducere, raport 50:1, fără bază

În stoc
Articol: AB2BYU Model: 724-50-GCrucea Ref: 1L348

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,693.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
RulmențiRola conică
TaxăStandard
finalizareaVopsea epoxidică praf
Material pentru unelteOțel călit și măcinat
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăFontă
RPM de intrare1750
UngereKlubersynth UH1 6-460
Max. Intrare HP0.75
Max. Cuplu de ieșire1014 in.-lb.
Max. Cuplul1014 in.-lb.
Ieșire nominală RPM35
Raportul nominal50:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.1.125 "
Înălțimea arborelui de ieșire2.5 "
Cuplu de ieșire @ 1 CP945 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/40 CP3600
Cuplu de ieșire @ 3/4 CP630 in.-lb.
Încărcare suprasarcină900 lb.
Material pinionOțel călit
RotațieÎnainte / reversibil
Tipul de etanșareBuză dublă
Orientarea arboreluiUnghi drept
Ieșire simplă / dublăIeșire unică
Arbore de ieșire solid / golSolid
Tip reductor de vitezăUnitate indirectă
Distanță centru vierme2.38 "
Material pentru viteze melcateBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.165
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8483405050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuplu de ieșire @ 1.5 CPMax. Intrare HPMax. CuplulCuplu de ieșire @ 1/2 CPCuplu de ieșire @ 1/3 CPCuplu de ieșire @ 1/4 CPCuplu de ieșire @ 2 CPCuplu de ieșire @ 3/4 CPPreț
Reductor BOSTON GEAR 710-50-G, o singură reducere, raport 50:1, fără bază | AB2BVJ 1L244 710-50-G-0.16153 in.-lb.--120 in.-lb.--€946.81
Reductor BOSTON GEAR 710-40-G, o singură reducere, raport 40:1, fără bază | AB2BVK 1L245 710-40-G-0.16148 in.-lb.--128 in.-lb.--€969.09
Reductor BOSTON GEAR 710-20-G, o singură reducere, raport 20:1, fără bază | AB2BVL 1L247 710-20-G-0.25138 in.-lb.-130 in.-lb.98 in.-lb.--€979.94
BOSTON GEAR 713-40-G Reductor, o singură reducere, raport 40:1, fără bază | AB2BVV 1L259 713-40-G-0.16165 in.-lb.--178 in.-lb.--€1,104.46
BOSTON GEAR 713-25-G Reductor, o singură reducere, raport 25:1, fără bază | AB2BVW 1L261 713-25-G-0.3238 in.-lb.234 in.-lb.175 in.-lb.117 in.-lb.--€1,101.38
BOSTON GEAR 713-20-G Reductor, o singură reducere, raport 20:1, fără bază | AB2BVX 1L262 713-20-G-0.3197 in.-lb.197 in.-lb.148 in.-lb.---€1,140.10
BOSTON GEAR 713-50-G Reductor, o singură reducere, raport 50:1, fără bază | AB2BVY 1L265 713-50-G-0.16198 in.-lb.--210 in.-lb.--€1,071.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR Reductor 724-50-G, o singură reducere, raport 50:1, fără bază
€1,693.42 /unitate