Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 121505 Blocare supapă fluture Se potrivește cu dimensiunea 2 până la 4 | AD4DBH 41F337

BRADY 121505 Butterfly Valve Lockout Fits Size 2 To 4

În stoc
Element: AD4DBH Model: 121505Crucea Ref: 41F337
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
€91.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare supapă fluture
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului2" până la 4" grosime
Înălţime7"
Lungime1"
MaterialNailon
Max. Număr de lacate4
Șurub cu lacăt Max. Dia.19 / 64 "
Temp. Gamă-20 grade până la 140 grade F
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS3926909987
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiÎnălţimeLăţimePreț
BRADY 121504 Blocare valvă fluture Se potrivește cu dimensiunea 1/8 | AD4DBG 41F336 1215041/8" până la 2-1/2" grosime5.5 "3 2 / 5 "€61.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 121505 Butterfly Valve Lockout Fits Size 2 To 4
€91.06 /unitate