Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7374-4 Marcator pentru țevi apă caldă verde 3/4 până la 2-3/8 in | AC9HYV 3GTU2

BRADY 7374-4 Marcator pentru țevi Apă caldă Verde 3/4 până la 2-3/8 inchi

În stoc
Articol: AC9HYV Model: 7374-4Crucea Ref: 3GTU2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€22.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5707-HPHV apă caldă Y 8 inch sau mai mare | AA6MVD 14H891 5707-HPHV32 "Galben8 "și mai mare4.25 "NegruCurea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă€67.30
BRADY 5707-I Marcator pentru țevi apă caldă Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MVE 14H892 5707-Eu8"Galben1-1/2 to 2-3/8"9"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€26.57
BRADY 5707-II Marcator pentru țevi apă caldă Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MVF 14H893 II-570712 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€29.27
BRADY 5707-O Marcator pentru țevi Apă fierbinte Galben 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MVG 14H894 5707-O8"Galben1/2 to 1-3/8"5"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.58
BRADY 7374-1 Marcator pentru țevi apă caldă verde 2-1/2 până la 7-7/8 in | AC9HYU 3GTU1 7374-114 "Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 4335-A Marcator pentru țevi apă caldă verde 3/4 până la 1-3/8 inchi | AC9HZQ 3GTW8 4335-A11 / 16 "Verde3/4 to 1-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.45
BRADY 4335-B Marcator pentru țevi apă caldă verde 1-1/2 până la 2-3/8 in | AC9JCA 3GUE5 4335-B11 / 16 "Verde1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€14.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7374-4 Marcator pentru țevi Apă caldă Verde 3/4 până la 2-3/8 inchi
€22.84 /unitate