Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 9712-8 Număr etichetă 8 3/4 inch înălțime x 21/32 inch lățime Vinil | AH3JTD 32MG45

BRADY 9712-8 Etichetă cu număr 8 3/4 inch înălțime x 21/32 inch lățime Vinil

În stoc
Articol: AH3JTD Model: 9712-8Crucea Ref: 32MG45
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
€10.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalAlb
Caracter8
Înălțime caracter5 / 8 "
Lățimea caracterului15 / 32 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card20
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală3 / 4 "
Lățimea totală21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 9712-0 Etichetă cu număr 0 3/4 inci înălțime x 21/32 inci lățime Vinil | AH3JRV 32MG37 9712-0-€10.31
BRADY 9712-1 Etichetă număr 1 3/4 inch înălțime x 21/32 inch lățime Vinil | AH3JRW 32MG38 9712-11€10.31
BRADY 9712-2 Etichetă cu numere 2 3/4 inci înălțime x 21/32 inci lățime Vinil | AH3JRX 32MG39 9712-22€10.31
BRADY 9712-3 Număr etichetă 3 3/4 inch înălțime x 21/32 inch lățime Vinil | AH3JRY 32MG40 9712-33€10.31
BRADY 9712-4 Etichetă cu numere 4 3/4 inch înălțime x 21/32 inch lățime Vinil | AH3JRZ 32MG41 9712-44€10.31
BRADY 9712-5 Etichetă cu numere 5 3/4 inci înălțime x 21/32 inci lățime Vinil | AH3JTA 32MG42 9712-55€10.31
BRADY 9712-6 Număr etichetă 6 3/4 inch înălțime x 21/32 inch lățime Vinil | AH3JTB 32MG43 9712-66€10.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 9712-8 Etichetă cu număr 8 3/4 inch înălțime x 21/32 inch lățime Vinil
€10.31 /unitate