Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator de baie BROAN AE110 cu profil mediu, 10 inch x 9 1/4 inch x 5 3/4 inch, 110 Cfm, 0.3 amperi | CH6NHP 45KA75

BROAN NUTONE Ventilator de baie AE110 cu profil mediu, 10 inch x 9 1/4 inch x 5 3/4 inch, 110 Cfm, 0.3 amperi

În stoc
Articol: CH6NHP Model: AE110Crucea Ref: 45KA75
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
€326.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi0.3A
CFM @ 0.100-In. SP110
ExternareaOrizontală
Conducta Dia.4"
Lungimea grilei12 "
Material grilăPolimer
Lățimea grilei11 1 / 2 "
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei5 3 / 4 "
Lungimea carcasei10 "
Material carcasăoțel galvanizat
Lățimea carcasei9 1 / 4 "
Hz60 Hz
Locație de montarePlafon
Număr de viteze1
Fază1
ProfilMediu
NecesităConducte
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.1.3
Voltaj120V AC
Watts36.3W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiamperiCFM @ 0.100-In. SPHzLocație de montareNecesităVoltajWattsPreț
BROAN 673 Ventilator Baie 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Plafon-120V--
RFQ
BROAN 688 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Tavan sau perete-120V-€43.21
BROAN 670 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Tavan sau perete-120V55-
RFQ
BROAN 671 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Tavan sau perete-120V-€102.95
BROAN 678 Ventilator Baie 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060PlafonLampă cu incandescență de 100 W (100 A-120 V)120V42.4€138.63
BROAN 162 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060PlafonLampă cu infraroșu 250W R40 (250R40/10)120V50€169.01
BROAN 164 Ventilator Baie 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Plafon2 x 250W R40 Lampă cu infraroșu (250R40/10)120V45€219.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE Ventilator de baie AE110 cu profil mediu, 10 inch x 9 1/4 inch x 5 3/4 inch, 110 Cfm, 0.3 amperi
€326.68 /unitate