BROAN ZB110 Ventilator Baie 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NDC 22CV92

BROAN NUTONE ZB110 Ventilator Baie 110 Cfm 0.2a 24w

În stoc
Element: AF7NDC Model: ZB110Crucea Ref: 22CV92

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€510.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi0.2
CFM @ 0.100-In. SP110
ExternareaOrizontală
Conducta Dia.6"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Lungimea grilei13 "
Material grilăPolimer alb
Lățimea grilei14 "
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei7.625 "
Lungimea carcasei10.5 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei11.375 "
Hz60
Locație de montarePlafon
RPM nominal600
Număr de vitezeMultiplu
Fază1
NecesităConducte
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.0.3
Voltaj120V
Watts24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.31
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8414513000

Detalii produs:

    • Detectarea umidității (nu)
    • Aprins (nu)
    • Detecție mișcare (nu)
    • Night-Light (Nu)

Variante de produs

ProdusModelamperiCFM @ 0.100-In. SPConducta Dia.NecesităWattsPreț
BROAN ZB110M Ventilator baie 110 Cfm 0.3a 48w | AF7NBL 22CV99 ZB110M0.31106"Conducte48-
RFQ
BROAN ZB80ML Ventilator Baie 80 Cfm 0.9a | AF7NBM 22CW01 ZB80ML0.9804 "sau 6"Conductă, (1) Bec de noapte de tip 4W / C7108€678.05
BROAN ZB110HL Ventilator baie 110 Cfm 1a 12w | AF7NBN 22CW02 ZB110HL11106"Conductă, (1) Bec de noapte de tip 4W / C712€938.28
BROAN ZB110ML Ventilator baie 110 Cfm 1a 12w | AF7NBP 22CW03 ZB110ML11106"Conductă, (1) Bec de noapte de tip 4W / C712€907.08
BROAN ZB80 Ventilator Baie 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NDB 22CV91 ZB800.1804 "sau 6"Conducte12€476.17
BROAN ZB80L Ventilator Baie 80 Cfm 0.8a 96w | AF7NDD 22CV93 ZB80L0.8804 "sau 6"Conductă, (1) Bec de noapte de tip 4W / C796€673.17
BROAN ZB110L Ventilator baie 110 Cfm 0.9a 108w | AF7NDE 22CV94 ZB110L0.91106"Conductă, (1) Bec de noapte de tip 4W / C7108€706.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE ZB110 Ventilator Baie 110 Cfm 0.2a 24w
€510.73 /unitate