Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUILDPRO PTT934K Clemă de montare pe masă 3-3/8 x 4 x 12 inchi | AC4KJY 30D258

BUILDPRO PTT934K Clemă de montare pe masă 3-3/8 x 4 x 12 in

În stoc
Articol: AC4KJY Model: PTT934KCrucea Ref: 30D258
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
€69.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de montare la masă
Adâncime3.375 "
Înălţime12 "
Capacitate de încărcare250 lbs.
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.711
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
BUILDPRO PTT956K Clemă de montare pe masă 6-1/8 inch | AC4KJZ 30D259 PTT956K6.125 "200 lbs.4.75 "€81.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUILDPRO PTT934K Clemă de montare pe masă 3-3/8 x 4 x 12 in
€69.66 /unitate