Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 059-0109 Siguranță, lungime 32.05 mm, 1 A, 440 VCA

În stoc
Articol: BD2MFB Model: 059-0109

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€37.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink siguranță
Evaluarea tensiunii AC440 VAC
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent1A
Diametru6.37mm
Dimensiunea / grupul siguranței0 dimensiune
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime32.05mm
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsLink siguranță
Tip de terminareTăia
TipSiguranță cu manșon
Tensiune (AC)440 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0025

Detalii produs:

    • Seria 59

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiStil de montareTip produsTip de terminareTipTensiune (AC)Preț
Siguranță BUSSMANN LKC-A-5, 5A, pachet 100 | BC7RCQ LKC-A-5--Lama cartușuluiștift-Bolt în josLink siguranță-€4.34
Legătură de siguranță BUSSMANN 40K07C, 40A, 660VAC | BC7TUP 40K07C-660 VACLama cartușuluiștiftSiguranță de mare capacitate de rupereBolt în josBS88 Siguranță standard britanică660 VAC€95.24
Legătură de siguranță BUSSMANN 3.6WKLSJ400, 400A, 3.6kVAC | BC8AAM 3.6WKLSJ400-3.600 k VAC---Cartuș non-standardLink siguranță motor3.6k VAC€1,650.94
RFQ
Legătură de siguranță BUSSMANN 80CJ, suflare rapidă, 80A, 600VAC, pachet | BC8DZF 80CJ--Lama cartușuluiștift-Bolt în jos-600 VAC€142.48
BUSSMANN NBE-70 Siguranță de tracțiune, 1.5 kVAC, 70 A, Siguranță cu lamă de cartuş | BC9DGR NBE-70NBE1.500 k VACSiguranțe cu lamă de cartușștift-Bolt în josLink de siguranță de tracțiune1.5k VAC€710.42
Legătură de siguranță BUSSMANN 40LRC750, 750A, 750VDC | BC9PPY 40LRC750--CartușTitular-TăiaLink de siguranță de tracțiune-€264.49
Legătură de siguranță BUSSMANN 3.6WJON650, 650A, 3.6kVAC | BC9RAB 3.6WJON650-3.600 k VAC-știftSiguranțe motor DINBolt în josLink siguranță motor3.6k VAC€652.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 059-0109 Siguranță, lungime 32.05 mm, 1 A, 440 VCA
€37.74 /unitate