Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 5-5ABWNA1E Siguranță Clasa 1a Punct Abwna 5500vac | AE2MER 4YEX5

BUSSMANN 5-5ABWNA1E Siguranță 1a Clasa Punct Abwna 5500vac

În stoc
Articol: AE2MER Model: 5-5ABWNA1ECrucea Ref: 4YEX5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€477.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
ClasăSiguranță PT
Diametru1"
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță1
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii50kA la 5500 VAC
Lungime5.6 "
Respingere / NerefuzareNon-respingere
VitezăÎntârziere
Voltaj5500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8535100020
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN 5-5ABWNA0-5E Siguranță 1/2a Clasa Punct Abwna 5500vac | AE2MEN 4YEX2 5-5ABWNA0-5ECeramică1/25.6 "€656.61
BUSSMANN 5-5ABWNA3E Siguranță Clasa 3a Punct Abwna 5500vac | AE2MEW 4YEY2 5-5ABWNA3EDin fibra de sticla35 39 / 64 "€440.91
BUSSMANN 5-5ABWNA2E Siguranță 2a Clasa Punct Abwna 5500vac | AE2MEX 4YEY3 5-5ABWNA2ECeramică25.6 "€455.41
BUSSMANN 5-5ABWNA5E Siguranță Clasa 5a Punct Abwna 5500vac | AE2MFF 4YEZ6 5-5ABWNA5ECeramică55.6 "€459.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 5-5ABWNA1E Siguranță 1a Clasa Punct Abwna 5500vac
€477.04 /unitate