Siguranța cu acțiune rapidă Bussmann JKS-125 este ideală pentru a oferi un răspuns rapid la supracurenți, minimizând timpul de nefuncționare și prevenind deteriorarea echipamentelor critice în setări industriale și comerciale. Această siguranță cu acțiune rapidă este utilizată în panourile electrice, comenzile motoarelor și mașinile din sistemele electrice.
Caracteristici:
- Prezinta un corp din melamina, asigurand durabilitate si rezistenta la temperaturi ridicate.
- Această siguranță Bussmann Limitron cu acțiune rapidă are un stil cu șuruburi pentru o instalare sigură și o înlocuire ușoară.
- Are o conexiune unică la capătul lamei cu șuruburi, oferind o conexiune strânsă și fiabilitate în aplicațiile cu curent ridicat.
- Această siguranță Bussmann oferă un rating de întrerupere de 200kAIC la 600VAC, oferind protecție eficientă a circuitului împotriva defecțiunilor severe.
- Este echipat cu materiale avansate de stingere a arcului, sporind și mai mult siguranța și performanța.
Întrebări frecvente:
Î. Ce întreținere este necesară pentru siguranța cu acțiune rapidă Bussmann Limitron JKS-125?
A. Inspecția regulată a conexiunilor cu șuruburi este crucială. Asigurați-vă că sunt sigure și lipsite de coroziune. Înlocuiți imediat siguranțele deteriorate pentru a menține o protecție optimă.
Î. Există factori de luat în considerare atunci când alegeți o siguranță cu acțiune rapidă pentru aplicația mea?
R. Da, luați întotdeauna în considerare curenții de defecțiune anticipați, nivelurile de tensiune și temperatura ambiantă. Asigurarea dimensiunilor corecte și a alinierii cu atributele circuitului este esențială pentru realizarea unei protecții eficiente.
Î. Există un program recomandat de înlocuire pentru această siguranță cu acțiune rapidă?
R. Da, implică prioritizarea examinărilor de rutină are o importanță mai mare decât respectarea unui orar de înlocuire stabilit. Urmăriți îndeaproape starea acestora și înlocuiți orice siguranță care prezintă semne de uzură, deteriorare sau eficiență redusă.