Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN MDL-V-6/10-R Ceramic Fuse, Slow Blow, 600mA, 250VAC | BC8NNB

BUSSMANN Siguranță ceramică MDL-V-6/10-R, suflare lentă, 600 mA, 250 VCA

În stoc
Articol: BC8NNB Model: MDL-V-6/10-R
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
€6.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță ceramică
Stilul corpuluiPlumb cilindric
Evaluare curent600mA
Diametru6.76mm
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 x 32 mm)
Tip siguranțăLovitură lentă
Lungime32.82mm
Stil de montareSuport de bord
Tip de terminareAxial
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)16.13
Lungimea navei (cm)80.65
Lățimea navei (cm)16.13

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeStil de montareRezistențăTip de terminarePkg. Cant.Preț
BUSSMANN MDL-1-8/10-R Siguranță 1-8/10a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RSiguranță100A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€31.57
BUSSMANN MDL-1/100 Siguranță 1/100a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Siguranță35A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€91.95
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDL-10-R, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RSiguranţă fuzibilă1kA la 32 VAC-Cilindric1.25 "---5€39.95
BUSSMANN MDL-12-R Siguranță 12a Mdl 32vac - Pachet De 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RSiguranță1kA la 32 VAC-Cilindric1.25 "---5€44.98
BUSSMANN MDL-15-R Siguranță 15a Mdl 32vac - Pachet De 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RSiguranță1kA la 32 VAC-Cilindric1.25 "---5€34.75
Siguranta BUSSMANN MDL-15/100 15/100a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Siguranță35A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€68.20
Siguranta BUSSMANN MDL-175/1000-R 175/1000a Mdl 250vac - Pachet De 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RSiguranță35A la 250 VCA-Cilindric1.25 "---5€68.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță ceramică MDL-V-6/10-R, suflare lentă, 600 mA, 250 VCA
€6.53 /unitate