Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON 26300 Set de ștampile pentru scrisori, cu design cu puncte reduse, dimensiunea de 1/4 inch | AD4RZL 43Y638

CH HANSON 26300 Set de ștampile pentru scrisori, cu design cu puncte reduse, dimensiunea de 1/4 inch

În stoc
Articol: AD4RZL Model: 26300Crucea Ref: 43Y638
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
€452.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampilă manuală cu design de punct
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter1 / 4 "
Tip scrisoare de impresieDesign de puncte cu stres redus
IndicaţieCaracterul și dimensiunea sunt marcate pe partea degetului mare
MaterialOţel
Lungime coadă3"
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)14.29
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterDimensiunea caracteruluiLungime coadăPreț
CH HANSON 26400 Set de ștampile pentru scrisori, cu design cu puncte reduse, dimensiunea de 1/2 inch | AB9DUE 2CEA4 264001 / 2 "-4"€1,088.26
CH HANSON 26200 Set de ștampile pentru scrisori, cu design cu puncte reduse, dimensiunea de 1/8 inch | AD4RYV 43Y623 262001 / 8 "-2.75 "€331.87
CH HANSON 26350 Set de ștampile pentru scrisori, cu design cu puncte reduse, dimensiunea de 3/8 inch | AF7JQP 21HT51 263503 / 8 "-3.125 "€980.05
CH HANSON 26200_ Set de ștampile scrisori cu design cu puncte, tensiune redusă, dimensiunea caracterului de 1/8 inch | CH3TTB 26200_-1 / 8 "-€13.25
RFQ
CH HANSON 26250 Set de ștampile scrisori cu design cu puncte, stres redus, dimensiunea caracterului de 3/16 inch | CH3TTC 26250-3 / 16 "-€217.06
RFQ
CH HANSON 26250_ Set de ștampile cu litere cu design cu puncte, stres redus, dimensiunea caracterului de 3/16 inch | CH3TTD 26250_-3 / 16 "-€14.32
RFQ
CH HANSON 26300_ Set de ștampile scrisori cu design cu puncte, stres redus, dimensiunea caracterului de 1/4 inch | CH3TTE 26300_-1 / 4 "-€19.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON 26300 Set de ștampile pentru scrisori, cu design cu puncte reduse, dimensiunea de 1/4 inch
€452.66 /unitate