Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES CD2B37CP Agrafă pentru țeavă dintr-o bucată 1 inch 250 lb Max | AB4EYD 1XJR9

CADDY INDUSTRIAL SALES CD2B37CP Clip de țeavă dintr-o bucată 1 inch 250 lb max

În stoc
Articol: AB4EYD Model: CD2B37CPCrucea Ref: 1XJR9
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
€3.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru țeavă dintr-o bucată
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
MaterialOțel placat cu cupru
Max. Sarcină250 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1"
Dimensiunea tubuluiTub de cupru de 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suport pentru tuburi verticale sau orizontale

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B37CP Clip de țeavă dintr-o bucată 1/2 inch 250 lb Max | AB4EYB 1XJR7 CD0B37CP250 Lb.1 / 2 "Tub de cupru 1/2 "€3.15
CADDY INDUSTRIAL SALES CD1B37CP Clemă pentru țeavă dintr-o bucată 3/4 inch 250 lb Max | AB4EYC 1XJR8 CD1B37CP250 Lb.3 / 4 "Tub de cupru 3/4 "€3.30
CADDY INDUSTRIAL SALES CD3B37CP Clip de țeavă dintr-o bucată 1 1/2 inch 350 lb Max | AB4EYE 1XJT2 CD3B37CP350 Lb.1-1/2 "Tub de cupru de 1-1 / 2 "€4.46
CADDY INDUSTRIAL SALES CD5B37CP Clip de țeavă dintr-o bucată 2 inch 350 lb Max | AB4EYF 1XJT3 CD5B37CP350 Lb.2"Tub de cupru de 2 "€6.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CD2B37CP Clip de țeavă dintr-o bucată 1 inch 250 lb max
€3.50 /unitate