Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES CD5B37CP Clip de țeavă dintr-o bucată 2 inch 350 lb Max | AB4EYF 1XJT3

CADDY INDUSTRIAL SALES CD5B37CP Clip de țeavă dintr-o bucată 2 inch 350 lb max

În stoc
Element: AB4EYF Model: CD5B37CPCrucea Ref: 1XJT3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€6.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru țeavă dintr-o bucată
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
MaterialOțel placat cu cupru
Max. Sarcină350 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei2"
Dimensiunea tubuluiTub de cupru de 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suport pentru tuburi verticale sau orizontale

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES CD0B37CP Clip de țeavă dintr-o bucată 1/2 inch 250 lb Max | AB4EYB 1XJR7 CD0B37CP250 Lb.1 / 2 "Tub de cupru 1/2 "€3.15
CADDY INDUSTRIAL SALES CD1B37CP Clemă pentru țeavă dintr-o bucată 3/4 inch 250 lb Max | AB4EYC 1XJR8 CD1B37CP250 Lb.3 / 4 "Tub de cupru 3/4 "€3.30
CADDY INDUSTRIAL SALES CD2B37CP Agrafă pentru țeavă dintr-o bucată 1 inch 250 lb Max | AB4EYD 1XJR9 CD2B37CP250 Lb.1"Tub de cupru de 1 "€3.50
CADDY INDUSTRIAL SALES CD3B37CP Clip de țeavă dintr-o bucată 1 1/2 inch 350 lb Max | AB4EYE 1XJT2 CD3B37CP350 Lb.1-1/2 "Tub de cupru de 1-1 / 2 "€4.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CD5B37CP Clip de țeavă dintr-o bucată 2 inch 350 lb max
€6.86 /unitate