Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S61000UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/4, tub de 1 inch | AH6YDN 36LM66

CALBRITE S61000UB00 șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/4, tub de 1 inch

În stoc
Element: AH6YDN Model: S61000UB00Crucea Ref: 36LM66
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
€24.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaLustruit Brite
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară2.75 "
Lățimea interioară1 9 / 64 "
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală3 45 / 64 "
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Standarde UL și ASTM F593

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S61000UB00 șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, dimensiune filet 1/4, tub de 1 inch
€24.13 /unitate