CAROL 01776.35T.01 Cablu de sudare 2 AWG 250 picioare negru | AB3MXC 1UGT3

CAROL 01776.35T.01 Cablu de sudare 2 AWG 250 picioare negru

În stoc
Articol: AB3MXC Model: 01776.35T.01Crucea Ref: 1UGT3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,250.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de sudură
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului2AWG
Material izolantEPDM cauciuc
Culoarea izolațieiNegru
Materialul izolatorEPDM cauciuc
Lungime250ft
Max. Amperi140
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.47 "
toronare625 x 30
Gauge de sârmă2AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime bobină / cutie (ft) (250)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiMax. AmperiDiametrul exterior nominal.toronareGauge de sârmăPreț
CAROL 01777.35.01 Cablu de sudare 4 AWG 250 picioare negru | AB3MXB 1UGT2 01777.35.014AWG1000.4 "374 x 304AWG€813.48
CAROL 01775.35.01 Cablu de sudare 1 Awg 250ft negru | AB3MXD 1UGT4 01775.35.011AWG1600.5 "778 x 301AWG€1,652.46
CAROL 01774.35.01 Cablu de sudare 1/0 Awg 250ft negru | AB3MXE 1UGT5 01774.35.011/0 AWG1900.565 "990 x 301/0€2,118.09
CAROL 01773.35.01 Cablu de sudare 2/0 Awg 250 picioare negru | AB3MXF 1UGT6 01773.35.012/0 AWG2230.62 "1248 x 302/0€2,586.80
CAROL 01771.35.01 Cablu de sudare 4/0 Awg 250ft negru | AB3MXG 1UGT7 01771.35.014/0 AWG3100.75 "2054 x 304/0€3,973.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 01776.35T.01 Cablu de sudare 2 AWG 250 picioare negru
€1,250.12 /unitate