Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL C0744A.41.10 Cablu de ecran cu folie multiconductor 24 AWg | AF6VXW 20LA07

CAROL C0744A.41.10 Cablu de ecran cu folie multiconductor 24 AWg

În stoc
Articol: AF6VXW Model: C0744A.41.10Crucea Ref: 20LA07
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
€292.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de protecție a foliei cu mai multe conductoare
Dimensiunea conductorului24AWG
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime100ft
Articolul NECNEC Articolul 800 Tip CMR (UL: 75 grade C)
Diametrul exterior nominal.0.215 "
Număr de conductori8
Ecranat / NeecranatProtejat
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Solid / Toronat

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiArticolul NECDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriTemp. GamăPreț
CAROL C2535A.41.10 Cablu de ecran cu folie multiconductor 18 AWg | AF6VWZ 20KZ86 C2535A.41.1018AWGNEC Articolul 800 Tip CM (UL: 75 grade C)0.213 "3-4 grade până la 167 grade F€289.78
CAROL C2536A.41.10 Cablu de ecranare cu folie multiconductor 16 AWg | AF6VXA 20KZ87 C2536A.41.1016AWGNEC Articolul 800 Tip CM (UL: 75 grade C)0.307 "2-4 grade până la 167 grade F€338.21
CAROL C0748A.41.10 Cablu de ecran cu folie multiconductor 24 AWg | AF6VXX 20LA08 C0748A.41.1024AWGNEC Articolul 800 Tip CMR (UL: 75 grade C)0.333 "25-4 grade până la 176 grade F€858.46
CAROL C0754A.41.10 Cablu de ecranare cu folie multiconductor 24 AWg | AF6VXY 20LA09 C0754A.41.1024AWGNEC Articolul 800 Tip CMR (UL: 75 grade C)0.201 "7-4 grade până la 176 grade F€258.34
CAROL C0755A.41.10 Cablu de ecranare cu folie multiconductor 24 AWg | AF6VXZ 20LA10 C0755A.41.1024AWGNEC Articolul 800 Tip CMR (UL: 75 grade C)0.228 "9-4 grade până la 176 grade F€310.29
CAROL C0764A.41.10 Cablu de ecranare cu folie multiconductor 22 AWg | AF6VYB 20LA12 C0764A.41.1022AWGNEC Articolul 800 Tip CMR 20 sau 22 AWG (UL: 75 grade C)0.235 "8-4 grade până la 176 grade F€418.82
CAROL C0781A.41.10 Cablu de ecran cu folie multiconductor 20 AWg | AF6VYC 20LA13 C0781A.41.1020AWGNEC Articolul 800 Tip CM 20 sau 22 AWG (UL: 75 grade C)0.217 "3-4 grade până la 176 grade F€300.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C0744A.41.10 Cablu de ecran cu folie multiconductor 24 AWg
€292.76 /unitate