Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL C2103A.12.01 Cablu de conectare 18 AWg negru 100 picioare | AE7LUT 5ZDJ6

CAROL C2103A.12.01 Cablu de conectare 18 AWg negru 100 picioare

În stoc
Articol: AE7LUT Model: C2103A.12.01Crucea Ref: 5ZDJ6
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
€56.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de conectare
Materialul izolatorPVC
Diametrul exterior nominal.0.112 "
Lungimea bobinei100ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Voltaj600
Culoarea firuluiNegru
Dimensiunea firului18AWG
Tipul firuluiUL 1015, CSA TEW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.VoltajCuloarea firuluiTipul firuluiPreț
CAROL C2064A.12.01 Cablu de conectare 18 AWg negru 100 picioare | AE7LTV 5ZDG5 C2064A.12.010.08 "300NegruUL 1007, UL 1569€57.03
CAROL C2064A.12.02 Sârmă de conectare 18 AWG alb 100 picioare | AE7LTW 5ZDG6 C2064A.12.020.08 "300AlbUL 1007, UL 1569€57.73
CAROL C2064A.12.03 Sârmă de conectare 18 AWG roșu 100 picioare | AE7LTX 5ZDG7 C2064A.12.030.08 "300RoșuUL 1007, UL 1569€57.78
CAROL C2064A.12.04 Sârmă de conectare 18 AWg portocaliu 100 picioare | AE7LTY 5ZDG8 C2064A.12.040.08 "300PortocaliuUL 1007, UL 1569€58.95
CAROL C2064A.12.05 Sârmă de conectare 18 AWG galben 100 picioare | AE7LTZ 5ZDG9 C2064A.12.050.08 "300GalbenUL 1007, UL 1569€64.08
CAROL C2064A.12.07 Cablu de conectare 18 AWg Albastru 100 picioare | AE7LUB 5ZDH1 C2064A.12.070.08 "300AlbastruUL 1007, UL 1569€57.34
CAROL C2103A.12.02 Sârmă de conectare 18 AWG alb 100 picioare | AE7LUU 5ZDJ7 C2103A.12.020.112 "600AlbUL 1015, CSA TEW€56.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C2103A.12.01 Cablu de conectare 18 AWg negru 100 picioare
€56.16 /unitate