Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONECTARE CASTER CDP-G-9 Rolă cu placă rigidă 750 lb. | AG6WUA 49H864

CASTER CONNECTION CDP-G-9 Rolă rigidă cu plăci de 750 lb.

În stoc
Element: AG6WUA Model: CDP-G-9Crucea Ref: 49H864
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
€104.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru87 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor2-3 / 8 "x 3"
Rating de încărcare750 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală6.5 "
Material de bază pentru rotița plăciiAluminiu
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăpoliuretan
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.38 "
PlÅcuĠaB
Roată de schimbMfr. Nr. CDP-G-2
Raza pivotantă0"
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiPortocaliu
Diametrul roților5"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7685
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302200000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbDiametrul roțilorPreț
CONECTARE CASTER CDP-G-7 Rolă rigidă cu plăci de 650 lb. | AG6WTY 49H862 CDP-G-7300 - 999 lb.650 lb.5.625 "Mfr. Nr. CDP-G-14"€84.37
CONECTARE CASTER CDP-G-12 Rolă cu placă rigidă 1000 lb. | AG6WUD 49H867 CDP-G-121000 - 2999 lb.1000 lb.7.5 "Mfr. Nr. CDP-G-36"€78.21
CONECTARE CASTER CDP-G-15 Rolă cu placă rigidă 1200 lb. | AG6WUG 49H870 CDP-G-151000 - 2999 lb.1200 lb.9.5 "Mfr. Nr. CDP-G-48"€202.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-9 Rolă rigidă cu plăci de 750 lb.
€104.47 /unitate