CENTURY ARB2034L1 Motor Divizat 1/3 CP 1725 115v 56z Teao | AE7FUD 5XRZ8

CENTURY ARB2034L1 Motor Divizat 1/3 CP 1725 115v 56z Teao

În stoc
Articol: AE7FUD Model: ARB2034L1Crucea Ref: 5XRZ8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€558.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Bolt Circle Dia.5.83 "
Condensator inclusNu este necesar
Condensator necesarNici unul
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă5.5
HP1 / 3, 1 / 9
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareCradle / Stud
RPM pe placa de identificare1725/1140
Număr de viteze2
Lungime totală11 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel8.875 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.625 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tipul axuluiPlat
Lungimea știftului1 / 2 "
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft4-1/8 x 4-1/8"
Dimensiunea știftului# 10-32 NF-2A
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7935
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • HP @ RPM mai mic (1/9)

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leRulmențiDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzClasa de izolareLungime mai mică axPreț
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YManșon5.625 "1.01/660B3.875 "€270.76
CENTURY 9403 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Manșon5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€321.74
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 CP 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YManșon5.625 "1.51/460B4.25 "€291.72
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YManșon5.625 "4.21/360A5.625 "€305.31
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YManșon5.625 "2.11/360A5.625 "€345.67
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YManșon5.625 "2.51/660B4.875 "€310.06
CENTURY ONR6026 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YManșon5"6.51/560B4.625 "€289.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY ARB2034L1 Motor Divizat 1/3 CP 1725 115v 56z Teao
€558.40 /unitate