CENTURY H1027A Motor 3 Fazat 1/3cp 1725 208-230/460 Eff 82.3 | AE3LAL 5DVU7

CENTURY H1027A Motor trifazat 3/1cp 3 1725-208/230 Eff 460

În stoc
Articol: AE3LAL Model: H1027ACrucea Ref: 5DVU7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€324.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă1.2-1.2 / 0.6
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală82.3%
Lungime totală9"
Fază3
Diametru inel rezistent.2.5 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Model de știft4-1/4 x 4-1/4"
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5015
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDesign motorRulmențiDiapozitivul corpului.Proiectare incinte motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontareRPM pe placa de identificarePreț
CENTURY 889A Motor Divizat 1/3 CP 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AFază divizatăMinge5.625 "Deschideți DripproofAutoFază divizatăbază1725€312.24
CENTURY AR2054 Motor Divizat 1/2 CP 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Fază divizatăManșon5.625 "Deschideți DripproofAutoFază divizatăInel reglabil1725€442.29
CENTURY RS2014 Motor Divizat 1/6 CP 1725 115v 56z Deschis | AD9QKU 4UE68 RS2014Fază divizatăManșon5.625 "În aer liberAutoFază divizatăLeagăn1725€372.26
CENTURY F344V1 Motor Divizat 1/3 CP 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Fază divizatăMinge5.625 "Deschideți DripproofAutoFază divizatăLeagăn3450€487.24
CENTURY RB2014 Motor Divizat 1/6 CP 1725 115v 48z Deschis | AD9QKX 4UE73 RB2014Fază divizatăMinge5.625 "În aer liberAutoFază divizatăLeagăn1725€389.43
CENTURY GF2014 Motor Divizat 1/6 CP 1725 115v 48 Deschis | AD9QLC 4UE81 GF2014Fază divizatăManșon5.625 "În aer liberAutoFază divizatăLeagăn1725€418.93
CENTURY BF2054 Motor Divizat 1/2 CP 1725 115/208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Fază divizatăMinge5.625 "În aer liberAutoFază divizatăLeagăn1725€528.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY H1027A Motor trifazat 3/1cp 3 1725-208/230 Eff 460
€324.91 /unitate