Motor suflante CENTURY UH1016, 1/6 CP, 1075 Rpm, 115VAC | CH6RVQ 48Y512

CENTURY Motor suflante UH1016, 1/6 CP, 1075 rpm, 115VAC

În stoc
Articol: CH6RVQ Model: UH1016Crucea Ref: 48Y512

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€451.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor suflantă / ventilator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5 5 / 8 "
Bolt Circle Dia.5 1 / 8 "
TaxăTransmisie continuă
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.2A
HP1/6
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax5 1 / 8 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiHVAC / R
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorMotor ventilator/suflante
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze1
Fază1
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului3"
Lungimea știftului7 / 8 "
Dimensiunea știftului8-32
Voltaj115V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9535
Tara natalaMexic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY Motor suflante UH1016, 1/6 CP, 1075 rpm, 115VAC
€451.03 /unitate