EATON / CHAR-LYNN 104-3794-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 660 Nm, debit 75 Lq, 308 rpm

Articol: CD6BRR Model: 104-3794-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere75 LQ
Înălţime4.45 "
Lungime9.61 "
MaterialFontă
Tip montareStandard, 4 șuruburi
Tip de port1.0625-12 UN-2B SAE
Tipul axuluiDrept
Viteză308 RPM
Cuplul660 Nm
Lăţime5.34 "

Detalii produs:

    • Seria 2000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-3794-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 660 Nm, debit 75 Lq, 308 rpm