Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVES 6518 Bucșă reductor 2x11/2 2 x 1 1/2 inch Spg Xs | AA9EMB 1CRH9

CHEMTROLS VALVES 6518 Bucșă reductor 2x11/2 2 x 1 1/2 inch Spg Xs

În stoc
Articol: AA9EMB Model: 6518 2x11 / 2Crucea Ref: 1CRH9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€352.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpKynar (R)
CuloriRoșu
Tip conexiuneSpigot x soclu
Presiune maximă1360 psi
Program80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1238
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePreț
CHEMTROLS VALVES 6518 Bucșă reductor 3/4x1/2 3/4 x 1/2 inch Spg Xs | AA9ELW 1CRH4 6518 3/4x1/2Spigot x soclu€100.02
CHEMTROLS VALVES 6518 Bucșă reductor 1x1/2 1 x 1/2 inch Spg Xs | AA9ELX 1CRH5 6518 1x1 / 2Slip Socket x Spigot€109.76
CHEMTROLS VALVES 6518 Bucșă reductor 1x3/4 1 x 3/4 inch Spg Xs | AA9ELY 1CRH6 6518 1x3 / 4Slip Socket x Spigot€140.02
CHEMTROLS VALVES 6518 Bucșă reductor 11/2x1 1 1/2 x 1 inch Spg Xs | AA9ELZ 1CRH7 6518 11 / 2x1Spigot x soclu€175.84
CHEMTROLS VALVES 6518 2x1 Bucșă reductor 2 x 1 inch Spg Xs | AA9EMA 1CRH8 6518 2x1Slip Socket x Spigot€346.29
CHEMTROLS VALVES 651834 Bucșă reductor 3/4x1/2 3/4 x 1/2 inch Mpt x Fpt | AA9EMC 1CRJ1 651834 3/4x1/2FNPT x MNPT€103.87
CHEMTROLS VALVES 651834 Bucșă reductor 1x1/2 1 x 1/2 inch Mpt x Fpt | AA9EMD 1CRJ2 651834 1x1 / 2FNPT x MNPT€103.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6518 Bucșă reductor 2x11/2 2 x 1 1/2 inch Spg Xs
€352.96 /unitate