Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVE 6529 1/2x4 Niplu 1/2 x 4 inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMQ 1CRK5

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x4 Niplu 1/2 x 4 inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi

În stoc
Articol: AA9EMQ Model: 6529 1 / 2x4Crucea Ref: 1CRK5
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
€78.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpKynar (R)
ConexiuneMNPT
Lungime4"
Presiune maximă1360 psi
Temp. Gamă73 la 280 grade F
TipProgramați 80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăPreț
CHEMTROLS VALVE 6529 1/2xCL Niplu 1/2 x 1.13 inch Mpt Kynar(r) | AA9EML 1CRK1 6529 1 / 2xCLÎnchide1360 psi€52.54
CHEMTROLS VALVE 6529 1/2xSH Niplu 1/2 x 1.50 inch Mpt Kynar(r) | AA9EMM 1CRK2 6529 1 / 2xSHPantaloni scurți1360 psi€60.77
CHEMTROLS VALVE 6529 1/2x3 Niplu 1/2 x 3 inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMR 1CRK6 6529 1 / 2x33"1360 psi€73.19
CHEMTROLS VALVE 6529 3/4xCL Niplu 3/4 x 1.38 inch Mpt Kynar(r) | AA9EMT 1CRK7 6529 3 / 4xCLÎnchide1360 psi€64.70
CHEMTROLS VALVE 6529 3/4xSH Niplu 3/4 x 2 inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMU 1CRK8 6529 3 / 4xSHPantaloni scurți1360 psi€74.08
CHEMTROLS VALVE 6529 3/4x6 Niplu 3/4 x 6 inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMV 1CRK9 6529 3 / 4x66"1360 psi€131.59
CHEMTROLS VALVE 6529 3/4x5 Niplu 3/4 x 5 inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMW 1CRL1 6529 3 / 4x55"1360 psi€107.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x4 Niplu 1/2 x 4 inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi
€78.72 /unitate