CHERNE 253318 Troliu pentru cămin, 3/32 inch dia. Cablu | AF3RFD 8CG34

CHERNE 253318 Troliu pentru cămin, 3/32 inch dia. Cablu

În stoc
Articol: AF3RFD Model: 253318Crucea Ref: 8CG34

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,013.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu de gura de vizitare
Cablu Dia.3 / 32 "
Lungime cablu500 ft.
Material pentru cabluOţel
CuloriSilver
MaterialOţel
Max. Sarcină admisibilă500 lb.
Inălțime totală45 "
Puterepână la 500 de lire sterline

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8425390100
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 253318 Troliu pentru cămin, 3/32 inch dia. Cablu
€5,013.08 /unitate