Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7202D Kit șlefuitor cu disc cu aer industrial 0.2 CP 3 inchi | AA2VGH 11C919

CHICAGO PNEUMATIC CP7202D Kit șlefuitor cu disc cu aer industrial 0.2 CP 3 inchi

În stoc
Element: AA2VGH Model: CP7202DCrucea Ref: 11C919
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
€341.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de disc de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.25
CFM @ încărcare completă21
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Material carcasăAluminiu
HP0.2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.5 "
Dimensiunea tamponului3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatortrăgaci
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.953
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7202D Kit șlefuitor cu disc cu aer industrial 0.2 CP 3 inchi
€341.64 /unitate