Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Polizor unghiular Mro 12000 Rpm 4 Inch 525 | AF6RYW 20HN60

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Polizor unghiular Mro 12000 Rpm 4 Inch 525

În stoc
Articol: AF6RYW Model: CP9120CRNCrucea Ref: 20HN60

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€602.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor unghiular
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare11.7
CFM @ încărcare completă23.3
TaxăGreu
EpuizaFață
Viteză gratuită12,000 rpm
Tip polizorAB \ NGLE
Manipulați materialulAluminiu
HP0.8
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9.3 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa
Diametrul roților4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8467111040

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităHPLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP857 Polizor unghiular Heavy Duty 7500 Rpm | AG2UDV 32FY72 CP8577"3/8 "NPT624De jos7500 rpm1.313.1 "€1,084.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Polizor unghiular Mro 12000 Rpm 4 Inch 525
€602.33 /unitate