Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP857 Polizor unghiular Heavy Duty 7500 Rpm | AG2UDV 32FY72

CHICAGO PNEUMATIC Polizor unghiular CP857 Heavy Duty 7500 Rpm

În stoc
Post: AG2UDV Model: CP857Crucea Ref: 32FY72
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
€1,084.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor unghiular
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6
CFM @ încărcare completă24
TaxăGreu
EpuizaDe jos
Viteză gratuită7500 rpm
Tip polizorTip 27
Manipulați materialulAluminiu
HP1.3
Blocareregulator
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală13.1 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa
Diametrul roților7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.005
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8467290010

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităHPLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Polizor unghiular Mro 12000 Rpm 4 Inch 525 | AF6RYW 20HN60 CP9120CRN4"1/4 "NPT11.723.3Față12,000 rpm0.89.3 "€602.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Polizor unghiular CP857 Heavy Duty 7500 Rpm
€1,084.09 /unitate