Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 12902610 Aircraft Extension Drill G | AH9RQV 41AH64

CJT KOOLCARB 12902610 Aircraft Extension Drill G

În stoc
Element: AH9RQV Model: 12902610Crucea Ref: 41AH64

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€72.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.2610
Tipul dimensiuniiScrisoare
Dimensiunea burghiuluiG
finalizareanecretate
Lungimea flautului2 15 / 16 "
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală12 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctului4 Fațetă NASP3
Diametrul tijei.0.261 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0875
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 12901160 Exercițiu de extensie a aeronavei #32 | AH9RNV 41AH18 129011600.1160Fire de sârmă1.625 "0.116 "€56.83
CJT KOOLCARB 12901200 Exercițiu de extensie a aeronavei #31 | AH9RNW 41AH19 129012000.1200Fire de sârmă1.625 "0.120 "€49.95
CJT KOOLCARB 12901250 Burghiu de extensie a aeronavei 1/8 inch 135 grade | AH9RNX 41AH20 129012500.1250Fracțional Inch1.625 "1 / 8 "€41.53
CJT KOOLCARB 12901285 Exercițiu de extensie a aeronavei #30 | AH9RNY 41AH21 129012850.1285Fire de sârmă1.625 "0.129 "€58.18
CJT KOOLCARB 12901360 Exercițiu de extensie a aeronavei #29 | AH9RNZ 41AH22 129013600.1360Fire de sârmă2"0.136 "€56.72
CJT KOOLCARB 12901405 Exercițiu de extensie a aeronavei #28 | AH9RPA 41AH23 129014050.1405Fire de sârmă2"0.141 "€56.24
CJT KOOLCARB 12901406 Burghiu de extensie pentru aeronave 1/8 inch | AH9RPB 41AH24 129014060.1250Fracțional Inch2"1 / 8 "€44.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 12902610 Aircraft Extension Drill G
€72.43 /unitate