Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C21162 Set de găurit mecanic 29 bucăți din oțel de mare viteză 135 grade | AD7RQJ 4GB66

CLE-LINE C21162 Set de găurit mecanic 29 piese din oțel de mare viteză 135 grade

În stoc
Articol: AD7RQJ Model: C21162Ref încrucișat: 4GB66

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€332.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de foraj mecanic
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaNegru și aur
Dimensiune fracționată1/16 - 1/2 Până la 64ths
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă1875
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați29
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Mărimi incluse1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 și 1/2 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolNumăr listăMărimi inclusePreț
CLE-LINE C21165 Set de gaurit mecanic 29 buc. | AH7NMB 36XE46 C21165Negru / aurSet de foraj mecanic1875R1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"€369.04
CLE-LINE C18626 Set de burghie de lungime mecanică, cea mai mică dimensiune de burghie de 1.00 mm, 11 burghie | CQ8YTV 50AX70 C18626-Set burghiu--€69.50
CLE-LINE C21160 Set de burghie cu lungimea mecanică, cea mai mică dimensiune de burghie de 1/16 inch, 15 burghie | CQ8YTW 4GB65 C21160-Set burghiu--€177.92
CLE-LINE C21163 Set de burghie cu lungimea mecanică, cea mai mică dimensiune de burghie de 1/16 inch, 29 burghie | CQ8YTX 4GB64 C21163-Set burghiu--€313.91
CLE-LINE C22310 Set de burghie de lungime mecanică, cea mai mică dimensiune de burghie de 1/16 inch, 4 burghie | CQ8YTY 439H34 C22310-Set burghiu--€22.58
CLE-LINE C22309 Set de burghie cu lungimea mecanică, cea mai mică dimensiune de burghie de 1/16 inch, 6 burghie | CQ8YTZ 439H33 C22309-Set burghiu--€48.23
CLE-LINE C18126 Set de burghie de lungime mecanică, oxid negru, 135 grade. Unghiul punctului burghiului, punct de despicare | CQ8YUA 50AX94 C18126-Set burghiu--€77.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C21162 Set de găurit mecanic 29 piese din oțel de mare viteză 135 grade
€332.17 /unitate