Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C40011 Freză de capăt metalică pulbere 1 inch diametru 4 inch lungime de tăiere | AH2MNY 29VX67

CLEVELAND C40011 Freză metalică sub formă de pulbere 1 inch diametru 4 inch lungime de tăiere

În stoc
Articol: AH2MNY Model: C40011Crucea Ref: 29VX67

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€488.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEnd Mill
Raza de colț0"
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaLuminos
CalitateScop general
Unghiul Helix42 grade
Lungimea tăierii4"
Număr listăPM538R
MaterialMetal praf
Dia de frezare.1"
Număr de flauturi3
Lungime totală6.5 "
Diametrul tijei.1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.9
Lungimea navei (cm)14.55
Lățimea navei (cm)2.9
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CLEVELAND C40003 Freză de capăt metalică pulbere 1/2 inch diametru 1-1/4 inch lungime de tăiere | AH2MMT 29VX34 C40003Luminos1.25 "3.25 "1 / 2 "€141.09
CLEVELAND C40015 Freză de capăt metalică pulbere 1/2 inch diametru 1-1/4 inch lungime de tăiere | AH2MMU 29VX35 C40015Ticn1.25 "3.25 "1 / 2 "€172.20
CLEVELAND C40004 Freză metalică pulbere 1/2 inch diametru 2 inch lungime de tăiere | AH2MMV 29VX36 C40004Luminos2"4"1 / 2 "€171.05
CLEVELAND C40016 Freză metalică pulbere 1/2 inch diametru 2 inch lungime de tăiere | AH2MMW 29VX37 C40016Ticn2"4"1 / 2 "€201.60
CLEVELAND C40005 Freză metalică pulbere cu diametru de 5/8 inchi Lungime de tăiere de 1-5/8 inci | AH2MMX 29VX38 C40005Luminos1.625 "3.75 "5 / 8 "€225.47
CLEVELAND C40017 Freză metalică pulbere 5/8 inch diametru 1-5/8 inch lungime de tăiere | AH2MMY 29VX39 C40017Ticn1.625 "3.75 "5 / 8 "€281.60
CLEVELAND C40006 Freză metalică pulbere cu diametru de 5/8 inchi, lungime de tăiere de 2-1/2 inci | AH2MNB 29VX43 C40006Luminos2.5 "4.625 "5 / 8 "€240.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C40011 Freză metalică sub formă de pulbere 1 inch diametru 4 inch lungime de tăiere
€488.19 /unitate