Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8179-103-26D Blocare sertar cu came cu știft, crom mat Cilindru de 13/8 inci 103 | AD9PNW 4TYC9

COMPX NATIONAL C8179-103-26D Blocare sertar cu came cu știft, crom mat, cilindru 13/8 inch 103

În stoc
Articol: AD9PNW Model: C8179-103-26DCrucea Ref: 4TYC9
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
€58.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar Deadbolt
Lungimea camei (in)3/4
Lățimea camei (inch)7/8
Cilindru1.375 "
finalizareaChrome plictisitor
Pentru grosimea ușii1-3/8 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheie103
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)1/4
Diametrul orificiului de montare.57 / 64 "
Numărul de pini4
TipPahar cu pini de format mic
Deblocați direcția de virajStânga
Raza de deblocare (grade)360

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8301300060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr cheiePreț
COMPX NATIONAL C8179-101-26D Blocare sertar cu came cu știft Crom mate Cilindru 13/8in 101 | AD9PNV 4TYC8 C8179-101-26D101€58.44
COMPX NATIONAL C8179-107-26D Blocare sertar cu came cu știft, crom mat Cilindru 13/8 inci 107 | AD9PNX 4TYD1 C8179-107-26D107€58.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8179-103-26D Blocare sertar cu came cu știft, crom mat, cilindru 13/8 inch 103
€58.44 /unitate