Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 19K980 Mănuși acoperite S Gri/negru Pr | AA8PYR

CONDOR 19K980 Mănuși acoperite S Gri/negru Pr

În stoc
Articol: AA8PYR Model: 19K980

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA1 ȘI
Acoperirea acopeririiComplet
Finisaj de acoperireTexturat
Materialul de acoperireNitril spumant
CuloriGri / Negru
ManșetăÎncheietura mâinii
Ecartament15
Material pentru căptușealăNylon / Spandex
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS6116106500
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 19K979 Mănuși acoperite Xs Gri/negru Pr | AA8PYQ 19K979XS2€12.08
CONDOR 19K981 Mănuși acoperite M Gri/negru Pr | AA8PYT 19K981M2€12.08
CONDOR 19K982 Mănuși acoperite L Gri/negru Pr | AA8PYU 19K982L2€12.08
CONDOR 19K983 Mănuși acoperite Xl Gri/negru Pr | AA8PYV 19K983XL2€12.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 19K980 Mănuși acoperite S Gri/negru Pr
€12.08 /ambalaj