Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 20GZ08 Manusi Piele Xl Bej/albastru Pr | AF6RLG

CONDOR 20GZ08 Mănuși din piele Xl Bej/albastru Pr

În stoc
Articol: AF6RLG Model: 20GZ08
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
€10.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManusi de piele
Grupa de vârstăAdult
Materialul din spateBumbac, Poliester
CuloriBej / Albastru
ManșetăSiguranță cauciucată
TăiatGunn
GenUnisex
Grad de pieleA / B
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierPiele de vacă
Procesul de piele palmierCereale complete
Tipul de palmier din pieleCereau integral
Material pentru căptușealăBumbac poliester
MărimeaXL
Vândut caPereche
Material de cusutPoliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1071
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203291800

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 20GZ07 Manusi Piele 2xl Bej/albastru Pr | AF6RLF 20GZ072XL2€10.38
CONDOR 20GZ09 Mănuși din piele, bej / albastru, stil cu aripi mari, mărime L | AF6RLH 20GZ09L2€10.38
CONDOR 20GZ10 Manusi Piele M Bej/albastru Pr | AF6RLJ 20GZ10M2€10.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 20GZ08 Mănuși din piele Xl Bej/albastru Pr
€10.38 /ambalaj