Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4VAW4 Ochelari de protecție Transparenti Anti-aburire Rezistenti la zgârieturi | AD9VCE

CONDOR Ochelari de siguranță 4VAW4 Transparenti, anti-aburire, rezistenți la zgârieturi

În stoc
Element: AD9VCE Model: 4VAW4Crucea Ref: 5CHF0
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
€14.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiNegru
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruNailon
GenUnisex
Acoperirea lentilelorAntiaburire, rezistent la zgarieturi
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Stilul TempluluiBaionetă
Protecție UV99.9%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiMateriale cadruAcoperirea lentilelorLens ColorMărimeaStilul TempluluiPreț
CONDOR 1ETK2 Ochelari de protecție Transparenti Rezistenti la zgârieturi | AA9RFX 1ETK2ÎnghețatPolicarbonatRezistent la zgarieturiclarSSpatula€3.13
CONDOR 1ETK3 Ochelari de siguranță Transparent Antifog | AA9RFY 1ETK3ÎnghețatPolicarbonatImpotriva cetiiclarSSpatula€3.92
CONDOR 1ETK4 Ochelari de protecție Chihlimbar Rezistent la zgârieturi | AA9RFZ 1ETK4Chihlimbar înghețatPolicarbonatRezistent la zgarieturiChihlimbarSSpatula€3.13
Ochelari de protecție CONDOR 1ETK5 Gri Rezistenti la zgârieturi | AA9RGA 1ETK5Gri înghețatPolicarbonatRezistent la zgarieturiGriSSpatula€3.13
CONDOR 1ETK6 Ochelari de protecție I/o Rezistent la zgârieturi | AA9RGB 1ETK6ÎnghețatPolicarbonatRezistent la zgarieturiIndoor / OutdoorSSpatula€3.92
CONDOR 1FYX6 Ochelari de protecție Transparenti Rezistenti la zgârieturi | AA9VBW 1FYX6Clear FrostedPolicarbonatRezistent la zgarieturiclarUniversalSpatula€4.42
CONDOR 1FYX7 Ochelari de siguranță Transparent Antifog | AA9VBX 1FYX7Clear FrostedPolicarbonatImpotriva cetiiclarUniversalSpatula€9.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR Ochelari de siguranță 4VAW4 Transparenti, anti-aburire, rezistenți la zgârieturi
€14.01 /unitate