Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 5MPP8 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben Xl Pr | AE4TJM

CONDOR 5MPP8 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben Xl Pr

În stoc
Articol: AE4TJM Model: 5MPP8
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
€33.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA5
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Materialul de acoperirePiele
CuloriGri/Galben
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePiele
Stilul degetelorComplet
Lungime10.625 "
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierPiele
Rezistent la perforareDa
MărimeaXL
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4JF37 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben S Pr | AD8DUW 4JF379"S2€31.36
CONDOR 4JF38 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben L Pr | AD8DUX 4JF3810.25 "L2€31.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 5MPP8 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben Xl Pr
€33.89 /ambalaj