Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4JF37 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben S Pr | AD8DUW

CONDOR 4JF37 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben S Pr

În stoc
Element: AD8DUW Model: 4JF37
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
€31.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA5
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Materialul de acoperirePiele
CuloriGri/Galben
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePiele
Stilul degetelorComplet
Lungime9"
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierPiele
Rezistent la perforareDa
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4JF38 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben L Pr | AD8DUX 4JF3810.25 "L2€31.36
CONDOR 5MPP8 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben Xl Pr | AE4TJM 5MPP810.625 "XL2€33.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4JF37 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben S Pr
€31.36 /ambalaj