COPELAND CR35K6E-PFV-875 Compresor aer conditionat 35000 BtuH 208/230V R-22 | AF6RVN 20HM30

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Compresor aer conditionat 35000 BtuH 208/230V R-22

În stoc
Articol: AF6RVN Model: CR35K6E-PFV-875Crucea Ref: 20HM30

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,749.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor A / C
Ambient Temp @ ARI Standarde95 grade F
amperi14.60
Lungime montare bază7-1/2 "
Lățimea suportului de bază7-1/2 "
BtuH35,000
Înălţime14 1 / 16 "
Hz60
Lungime10 15 / 64 "
ID conexiune descărcare linie1 / 2 "
ID de aspirare a conexiunii de linie3 / 4 "
HP nominală2-29 / 32
Fază1
Releu potențialMfr. Nr. 040-0166-15
Tipul de agent frigorificR-22
Rulați condensatorul MF / Volt40/370
Start Cap. MFD/Volți189 la 227 / 230
Tipul de ulei pentru compresorPOE
Voltaj208/230
Lăţime9 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)44.77
Lungimea navei (cm)36.51
Lățimea navei (cm)36.51
Codul HS8414308010

Detalii produs:

    • Temperatura de condensare la standardele ARI (130 grade F)
    • Temperatura de evaporare la standardele ARI (45 grade F)
    • Temperatura lichidului la standardele ARI (115 grade F)
    • Temp. gaz de retur la standardele ARI (65 grade F)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Compresor aer conditionat 35000 BtuH 208/230V R-22
€2,749.31 /unitate