Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CORBIN CL3329 NZD 626 Extra HD Lever Lockset Fixed | AH7APF 36NH38

CORBIN CL3329 NZD 626 Extra HD Lever Lockset Fixed

În stoc
Element: AH7APF Model: CL3329 626 NZDCrucea Ref: 36NH38

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,302.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
Tipul nucleuluiNu este inclus
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 ore
Calitate1
Manipulați materialulzinc
Tip mânerPârghie
Material cheieAlama / Nichel Silver
Tip cheieDiferit
Tip KeywayCorbin L4
Tipul locațieiComercial, instituțional
Funcția LocksetHotel
Puterea performanței LocksetExtra Heavy Duty
Număr de chei2
Numărul de pini6
Grosimea ușii necesară1-3 / 4 "la 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăASA Strike
Stil3300 unghiular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1752
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Mecanic
    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Mortă / Cilindric: Cilindric

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pinifinalizareaFuncţieStrike Dim.Tip de grevăStilManipulați materialulMaterial cheiePreț
CORBIN CL3351 NZD 626 Intrare pentru blocare cu pârghie foarte rezistentă | AC6ARP 32J232 CL3351 626 NZD6Chrome satinatIntrare4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,059.10
CORBIN CL3357 NZD 626 Depozit cu lacăt cu pârghie foarte rezistentă | AC6ARQ 32J233 CL3357 626 NZD6Chrome satinatMagazie4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,088.60
CORBIN CL3355 NZD 626 Set de încuietori cu pârghie foarte rezistente | AC6ARR 32J234 CL3355 626 NZD6Chrome satinatsală de clasă4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,111.42
CORBIN CL3310 NZD 626 Pasaj de blocare a pârghiei de rezistență extra | AC6ART 32J235 CL3310 626 NZD-Chrome satinatTrecere4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronz-€793.57
CORBIN CL3320 NZD 626 Set de încuietori cu pârghie foarte rezistentă Confidențialitate | AC6ARU 32J236 CL3320 626 NZD-Chrome satinatPrivacy4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronz-€934.74
CORBIN CL3352 NZD 626 Set de încuietori cu pârghie de rezistență extra gradul 1 | AC6ARV 32J237 CL3352 626 NZD6Chrome satinatsală de clasă4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,237.55
CORBIN CL3351 NZD 10B Intrare pentru blocare cu pârghie foarte rezistentă | AC6ARW 32J238 CL3351 NZD 10B6Ulei oxidat bronzat șlefuitIntrare4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€981.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN CL3329 NZD 626 Extra HD Lever Lockset Fixed
€1,302.11 /unitate