Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CORBIN CL3393 NZD 626 M08 Extra HD Lever Lockst Service Station Lock SFIC | AH7APM 36NH44

CORBIN CL3393 NZD 626 M08 Extra HD Lever Lockst Service Station Lock SFIC

În stoc
Element: AH7APM Model: CL3393 NZD 626 M08Crucea Ref: 36NH44

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,302.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
Tipul nucleuluiNu este inclus
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 ore
Calitate1
Manipulați materialulzinc
Tip mânerPârghie
Tipul locațieiComercial, instituțional
Funcția LocksetAtelier auto
Puterea performanței LocksetExtra Heavy Duty
Număr de chei0
Numărul de pini0
Grosimea ușii necesară1-3 / 4 "la 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăASA Strike
Stil3300 unghiular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1752
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Mecanic
    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Mortă / Cilindric: Cilindric

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pinifinalizareaFuncţieStrike Dim.Tip de grevăStilManipulați materialulMaterial cheiePreț
CORBIN CL3351 NZD 626 Intrare pentru blocare cu pârghie foarte rezistentă | AC6ARP 32J232 CL3351 626 NZD6Chrome satinatIntrare4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,059.10
CORBIN CL3357 NZD 626 Depozit cu lacăt cu pârghie foarte rezistentă | AC6ARQ 32J233 CL3357 626 NZD6Chrome satinatMagazie4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,088.60
CORBIN CL3355 NZD 626 Set de încuietori cu pârghie foarte rezistente | AC6ARR 32J234 CL3355 626 NZD6Chrome satinatsală de clasă4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,111.42
CORBIN CL3310 NZD 626 Pasaj de blocare a pârghiei de rezistență extra | AC6ART 32J235 CL3310 626 NZD-Chrome satinatTrecere4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronz-€793.57
CORBIN CL3320 NZD 626 Set de încuietori cu pârghie foarte rezistentă Confidențialitate | AC6ARU 32J236 CL3320 626 NZD-Chrome satinatPrivacy4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronz-€934.74
CORBIN CL3352 NZD 626 Set de încuietori cu pârghie de rezistență extra gradul 1 | AC6ARV 32J237 CL3352 626 NZD6Chrome satinatsală de clasă4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,237.55
CORBIN CL3351 NZD 10B Intrare pentru blocare cu pârghie foarte rezistentă | AC6ARW 32J238 CL3351 NZD 10B6Ulei oxidat bronzat șlefuitIntrare4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€981.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN CL3393 NZD 626 M08 Extra HD Lever Lockst Service Station Lock SFIC
€1,302.11 /unitate