Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

D-LINE US/ECAP22QSW Cable Protector End Cap White Pk2 | AF6KED 19RZ73

D-LINE US/ECAP22QSW Cable Protector End Cap White Pk2

În stoc
Element: AF6KED Model: US/ECAP22QSWCrucea Ref: 19RZ73

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de protecție pentru cablu
Înălțimea canalului7 / 8 "
latimea canalului7 / 8 "
CuloriAlb
Stilul conexiuniiSmooth-Fit
Înălţime7 / 8 "
Lungime0.1ft
Capacitate de încărcareNespecificat
MaterialABS
Max. Cablu Dia.1 / 4 "
Număr de canale1
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909987

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

D-LINE US/ECAP22QSW Cable Protector End Cap White Pk2
€5.43 /unitate