Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK Protector cablu Cot intern maro Pk5 | AF6KEE 19RZ74

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK Cable Protector Internal Elbow Brown Pk5

În stoc
Element: AF6KEE Model: US/FLIB22QSP-5PKCrucea Ref: 19RZ74

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector cablu cot interior
Înălțimea canalului7 / 8 "
latimea canalului7 / 8 "
CuloriMaro
Stilul conexiuniiClip-over
Înălţime7 / 8 "
Lungime0.1ft
Capacitate de încărcareNespecificat
MaterialABS
Max. Cablu Dia.1 / 4 "
Număr de canale1
StilDrop Over
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909987

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
D-LINE US//FLIB22QSW-5PK Protector cablu interior cot alb | AF6KEA 19RZ70 SUA // FLIB22QSW-5PKAlb€1.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK Cable Protector Internal Elbow Brown Pk5
€1.69 /unitate