DAKE CORPORATION 977102-1 Rolie pentru presa de foraj 110v 1/2 CP Faza 1 | AG4YHT 35GW72

DAKE CORPORATION 977102-1 Rolie pentru prese de foraj 110v 1/2 CP Faza 1

În stoc
Element: AG4YHT Model: 977102-1Crucea Ref: 35GW72

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,196.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforator
Amplificatoare AC20
Dimensiunea bazei11-3/4" x 17-3/4"
Capacitate oțel5 / 8 "
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Coloana Dia.4"
Tipul de unitateScripete
Hz60
Max. Fusul la bază26-1/2 "
CP motor1/2
Număr de vitezeVariabil
Adâncimea totală17.75 "
Inălțime totală42.5 "
Lățimea totală11.75 "
Fază1
Quill Dia.2"
Viteza axului545 la 4000
Fusul conic2MT
Axa la Tabel16-1/2 "
Călătorie ax3-1/8 "
Leagăn14-1/8 "
Dimensiunea slotului de masă5 / 8 "
Suprafața de lucru a mesei11-3/4" x 11-3/4"
Unghi de înclinare180 grade
Voltaj110

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.38
Înălțimea navei (cm)107.95
Lungimea navei (cm)45.09
Lățimea navei (cm)29.85
Codul HS8459290020

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiDimensiune ChuckCP motorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
DAKE CORPORATION 977600-1V Rolie pentru presa de foraj 110v 2 CP Faza 1 | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€4,448.94
RFQ
DAKE CORPORATION 977400-1V Rolie Presa de Foraj 110v 2 Hp 4mt | AG4YHV 35GW74 977400-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,614.63
DAKE CORPORATION 977700-1V Scripete pentru presă de foraj pentru podea, 2 CP, leagăn de 18 inchi, 110 V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "€6,107.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 977102-1 Rolie pentru prese de foraj 110v 1/2 CP Faza 1
€3,196.20 /unitate